曜日別特売
DRC-3L FD,FDUドライチャンバー DRC-3L EYELA(アイラ/東京理化器械) 52398947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD,FDUドライチャンバー DRC-3L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード52398947品番DRC-3L
参考基準価格(税別)¥367,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

凍結乾燥機用ドライチャンバーです。

仕様東京理化FD、FDUドライチャンバーDRC-3Lトラスコ品番176-8038質量(kg)10直径(Φmm)【棚】220棚段数(段)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする