※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 冷却水/温水循環装置(チラー等)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 冷却水/温水循環装置(チラー等)用部品
ZS スタンドベース セット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52398965
品番
ZS
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
小型攪拌機用スタンドです。
安定した独特の形状で攪拌機を支え、大容量の容器も設置できます。
仕様
ZSスタンドベースセット
トラスコ品番
176-9365
幅(mm)
450
質量(kg)
7.3
高さ(mm)
780(支柱)
奥行(mm)
314
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません