※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファーメドチューブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52398974 品番 125420
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

チューブポンプに使用する場合シリコンチューブの5〜10倍の寿命があります。
酸素、窒素、二酸化炭素の透過率がシリコンチューブに比べ1/60です。
各種の衛生試験に適合する細菌毒性、溶血性を抑え安全性を追求したチューブです。
耐熱温度は-51〜135℃です。

材質ファーメド 用途ローラーポンプ専用 トラスコ品番176-9396 質量(kg)0.3 長さ(m)7.5 内径×外径(Φmm)6.35×9.53

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする