現場配置図マグネット(男子トイレ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード52399349 品番6300000722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

磁力の強い強力マグネットを使用しています

材質ゴムマグネット 用途鉄製掲示板の現場配置図に貼り付けるマグネットシートです 仕様男子トイレ5枚セット トラスコ品番176-6005 質量(g)5 寸法(縦×横)(mm)25×25 アズワン品番64-6575-91
注意
※マグネットの上には貼けられません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする