グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの 区画チェーン
グリーンクロスの プラスチックチェーン
高輝度蓄光アルファチェーン 25m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
52399358
品番
6300002328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
白色蛍光灯、LED照明や太陽の光を蓄え、暗闇で6〜8時間光り続けます。
材質
素材:HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材
長さ(m)
25
用途
工事現場、倉庫、駐車場等の制限区域の区分けに
トラスコ品番
176-6064
質量(g)
1700
線径(Φmm)
6
引張強度(kg)
25以上
光度(mcd)
103/m
2
(20分後)
アズワン品番
64-6589-73