TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
アレスフィット 座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52399473
品番
OT13-Z2
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
呼び径(mm)
13
寸法R
Rp1/2
用途
給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手
トラスコ品番
160-5939
材質
青銅
質量(g)
300
寸法H(mm)
77
規格
JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
49.5
寸法W(mm)
49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材