TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52399525
品番
OT13-20YF
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
ワンタッチ接続です。
呼び径(mm)
13×20
寸法R
G3/4
用途
給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手
トラスコ品番
160-5942
材質
青銅
質量(g)
160
寸法L(mm)
59
規格
JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
13
適合パイプ
JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材