被覆架橋パイプ13 ピンク10m10mm厚

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52399543 品番HC-13HON10P-10M
参考基準価格(税別)¥16,820 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。

材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE) 用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管 トラスコ品番160-6054 質量(kg)1.6 ピンク 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0〜95 内径(Φmm)12.8 呼び径13 規格JISK6769規格品 肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用) 最高使用圧力(MPa)0.75 外径(Φmm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52399543
2023-02-22
用途:
給湯配管

ちょっとしたリフォームや、水廻り集中間取りなどに丁度いい長さです。割高にはなりますが、在庫を持ちたくない方にオススメです。

対象商品:
52399543
2021-06-06
用途:
ボイラー廻りの配管改修
株式会社 池島設計 様

ボイラー廻りの給水、給湯の配管改修として使ってみました。錆びることもないし、割れることもないし、フレキシブルに使えるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする