TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
両ネジ給水管
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52399568
品番
13X420 R-KY
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
ねじ径
R1/2
寸法L(mm)
420
最高使用圧力(MPa)
100
トラスコ品番
160-5937
材質
銅(C122OT-H)
質量(g)
395
寸法L2(mm)
0.75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材