両ネジ給水管

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52399577 品番 13X450 R-KY
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(mm)13 ねじ径R1/2 寸法L(mm)450 最高使用圧力(MPa)100 トラスコ品番160-5938 材質銅(C122OT-H) 質量(g)380 寸法L2(mm)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする