KT-800 King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ) 52399595 KT-800 King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ) 52399595 KT-800 King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ) 52399595 KT-800 King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ) 52399595 KT-800 King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ) 52399595 KT-800 King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ) 52399595

King チェーンプライヤー縦横型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード52399595 品番KT-800
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。
(PAT.)

用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー 仕様ばね付 適合ローラーチェーン トラスコ品番162-3707 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 厚さ(mm)9 全長(mm)164 質量(g)145 寸法A(mm)46 アズワン品番64-8585-47 適合範囲(mm)410〜630(車両用)35〜60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3〜5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-13
用途:
自転車、バイク兼用いけます

何で今まで買わなかったのか。
と、後悔するくらいサクサク作業出来ます。
大満足です。
未だにペンチ使ってる方は絶対買った方がいいです。
リーズナブルですし何より捗りますね。

1人が参考にしています
対象商品:
52399595
2023-04-25
用途:
自転車等のメンテナンス
wan leds 様

出番は少ないですが、あるとすごく作業が捗ります。縦横どちらにも使え、先端部にマークもあるので初心者にも分かりやすい。もっと早く買っておけば良かった。

2022-04-07
用途:
バイクチェーン交換

このメーカーの縦型は持っていましたが、630チェーンは非対応の為、今回こちらを購入。個人では頻繁に使う工具でなく、以前はプライヤー等でやってましたが、専用工具ならばクリップを痛めず安心です。
このメーカーは値段が手ごろで精度も良く、ニッパー、ペンチ等も愛用しています。非常に良心的な経営姿勢のメーカーだと感じます。

対象商品:
52399595
2022-07-06
用途:
ガレージの自動シャッターのチェーン取り替え
サービス業

チェーンのクリップを外す際、チェーン回転面に対して平行にも垂直にも工具を使用できるので購入しました。期待通り、作業の自由度が向上し、満足です。
 改善できるので有れば、平行にしての作業時チェーン幅しか工具の隙間が無い場合がありクリップの厚み分隙間が無く工具が入らず、使用できない時があります。
出来れば、クリップ厚分だけ工具の厚みを減らしてほしいです。

対象商品:
52399595
2022-06-23
用途:
チェーン加工時

チェーンのコマを脱着するときにプライヤー等より安定して掴めます。

対象商品:
52399595
2022-07-07
用途:
自動シャッターのチェーン交換
サービス業

チェーンを繋ぐ時にチェーンの端と端を固定いしますが、確実に固定でき、作業効率ができ楽でした。

対象商品:
52399595
2022-04-03
用途:
チェーンの接続
株式会社西村テクノサービス 様 (建設業・工事業)

安定してピンが挟めるし、滑らないので、とても良い。

対象商品:
52399595
2022-03-05
用途:
チェーンのコマを外す時使用
ファンテック 様

最近、老眼でチェーンのコマの爪がプライヤーやラジペンで外し辛くなったので購入しました。縦でも横でも使えるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする