133-TR-Y フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 52399647 133-TR-Y フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 52399647 133-TR-Y フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 52399647

フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52399647 品番133-TR-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。
フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品

最大使用質量(kg)100 サイズM ランヤード(長さ)(mm)1650 トラスコ品番161-1736 黒/黄 質量(g)2440 種類巻取式 フック口開き(mm)53 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 胴ベルト(W×L)(mm)50×1250 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)17 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする