ニューストロング販売
ニューストロング販売の 日用雑貨
ニューストロング販売の ラック・フック
ツールホルダー(マグネットタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52400094
品番
TH-H1M
参考基準価格(税別)
¥2,426
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です。
ほうきを浮かせて挟むことができるので、毛先を広げません。
耐荷重(kg)
1
用途
清掃用品の収納
トラスコ品番
160-6458
材質
ステンレス
質量(kg)
0.28
適合サイズ(Φmm)
25〜35
注意
※可動部や屋外には設置しないでください。
※電気機器(操作基盤等)には、地被けないでください。
※設置時に、手を挟まない様気を付けてください。
※ホウキが油等付着している場合ズレ落ちる可能性が有ります。
※設置する鋼板の厚みや形状。