1000C12372 スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ) 52400128

 

1000C12372 スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ) 52400128
1000C12372 スーパーホークX NORITAKE(ノリタケ) 52400128

スーパーホークX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(25枚)注文コード52400128品番1000C12372
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

重研削作業で大いに威力を発揮します。

用途鋳物、ステンレス鋼、一般鋼の削り作業外径(Φmm)180粒度24穴径(Φmm)22厚さ(mm)6砥材SXトラスコ品番147-9569質量(g)381硬度O最高使用周速度(m/s)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする