※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製作業台CLS型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52400733 品番 CLS-2A
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
天板高さ(m)0.5 天板寸法(幅×奥行)(mm)353×253 質量(kg)6.5 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 用途昇降の多い倉庫、工場内作業に 仕様完成品 トラスコ品番148-9940 材質アルミ/アルマイト仕上げ 段数2 キャスターあり 全長×幅W×厚さ(mm)【収納時】785×500×95(89) アズワン品番64-8464-33 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
関連資料:図面(0.1MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする