フルプラ
フルプラの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
フルプラの スプレーボトル
ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12個)
注文コード
52400794
品番
511-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。
分析試験成績書が確認できます。
容量(mL)
500
色
アイボリー
用途
水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に
仕様
食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mL
トラスコ品番
200-3931
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ
幅(mm)
95
高さ(mm)
214
質量(g)
108
奥行(mm)
127
アズワン品番
64-4201-26
危険物の類別
非危険物
注意
※60℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
※粘度の高い液は霧になりません。