ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)オプション
G-2用電源アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52400803
品番
AD24-ITCS
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
G-2用電源アダプターです。
用途
G-2用
トラスコ品番
168-2569
質量(g)
425
電源(V)
DC24±5%、AC100〜240
定格入力電圧(V)
AC100〜240(50/60Hz)0.4A(TYP.)
電源コード(m)
約1.5
消費電力(mA)
100
使用温湿度範囲
0〜40℃5〜95%RH(ただし結露氷結のないこと)
定格出力電圧(V)
DC24/0.75A
アズワン品番
64-4654-14