ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)オプション
針電極ユニット 適応機種:Cバーシリーズ C-00HR8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52400819
品番
C-00HR8
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
針電極ユニットです。
除電方式
パルスACコロナ放電式
用途
Cバーシリーズ用
トラスコ品番
168-2568
質量(g)
6
電源(V)
DC24±5%〔コネクタRJ45〕
消費電力(W)
MAX7.8
使用範囲(mm)
50〜2000程度
使用空気圧力(MPa)
0.3
消費電流(mA)
MAX600
使用周囲温度(℃)
0〜50
イオンバランス
±30V(距離1000mm)
使用周囲湿度
35〜85%RH(ただし結露氷結のないこと)
オゾン発生量(ppm)
0.05以下
アズワン品番
64-8434-59