ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの 区画チェーン
ミツギロンの プラスチックチェーン
グリップチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52400828
品番
SF-64
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
ゴム系素材で踏んでも滑りにくく、錆びません。
はさみで簡単に好きな長さにカットしてお使いいただけます。
材質
エラストマー
色
イエロー
全長(m)
50
用途
工場や施設内の区画整備、人の誘導をしたい場所、現場の安全対策などに
トラスコ品番
137-2730
質量(kg)
3.6
チェーン径(Φmm)
6
内長P(mm)
26
内幅W(mm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。