SF-67 ミニスタンド ミツギロン 52400837 SF-67 ミニスタンド ミツギロン 52400837 SF-67 ミニスタンド ミツギロン 52400837

ミニスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52400837 品番 SF-67
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。

表示内容無地 材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE 用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです トラスコ品番149-1733 セット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋 質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む) 高さ(mm)550 質量(g)800 奥行(mm)45 間口(mm)390 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-10
注意
※表示シールは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52400837
2020-09-18
用途:
駐車場に設置します。
運輸・通信業

思ったより大きかったですがよかったです。
早速使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする