SF-73-C メガスタンド 反射シート有 ミツギロン 52400846 SF-73-C メガスタンド 反射シート有 ミツギロン 52400846

メガスタンド 反射シート有

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52400846 品番 SF-73-C
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。
台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。
(満水時:約4kg、満砂時:約5kg)
樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。
持ち運びに便利な持ち手つき。

高さ(mm)930 仕様反射シート/表示シール片面付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm) トラスコ品番160-7762 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)1075 表示内容危険注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする