SF-72-Y メガスタンド(反射シート無し) ミツギロン 52400873 SF-72-Y メガスタンド(反射シート無し) ミツギロン 52400873

メガスタンド(反射シート無し)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52400873 品番SF-72-Y
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。
台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。
(満水時:約4kg、満砂時:約5kg)
樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。
持ち運びに便利な持ち手つき。

高さ(mm)930 仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm) トラスコ品番160-7758 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)1075 表示内容無地(反射シートなし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
自宅駐車場入り口に
金融・保険業

当初、プラ・チェーンスタンド(SF-11-W/87cm)を複数本で使用。当然、屋外使用、経年・紫外線劣化等で土台とポールの接合部分から折損。複数本折れたところで、アーチスタンド(SF-47-W)を一部に導入。その後、残るSF-11-Wが徐々に折損(悪戯?)し本品に交換しました。太くなった黄色いポールで威圧感は増し、商品目的は十二分に果たされ満足しています。一方、購入して気付いたのですが、土台との接合部分の直径は同径で「丈夫さ」については強化出来ませんでした。また、同径だと気づくと我が家にはミツギロン製の土台が複数個、出番のない予備として残っています。願わくば、本品のポールと土台の接合面を大きくして欲しいのと、ポール単品販売、白色追加もお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする