SF-75-Y メガスタンド(反射シート有り) ミツギロン 52400889

メガスタンド(反射シート有り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード52400889品番SF-75-Y
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。
台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。
(満水時:約4kg、満砂時:約5kg)
樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。
持ち運びに便利な持ち手つき。
反射シート付き。

高さ(mm)930仕様反射シート付・チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径6mm・8mm)トラスコ品番160-7759材質ポリエチレン(PE)幅(mm)255質量(g)1075表示内容無地(反射シート付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする