SF-68-G 表示シール ミツギロン 52400898 SF-68-G 表示シール ミツギロン 52400898

表示シール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52400898 品番 SF-68-G
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。

表示内容身障者 取付け方法粘着シール 材質PVC 用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール トラスコ品番160-7783 質量(g)22 寸法(Φmm)【表示シール】285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする