ミツギロン
ミツギロンの 標示スタンド・立札
ミツギロンの メッセージスタンド
表示シール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52400916
品番
SF-68-F
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
表示内容
清掃中
取付け方法
粘着シール
材質
PVC
用途
ミニスタンド(SF-67)用表示シール
トラスコ品番
160-7781
質量(g)
22
寸法(Φmm)
【表示シール】285