※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21本) 注文コード 52401004 品番 SPQ4230-2-PC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。
なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。

寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×30 材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト 用途板金工事・金属外壁取付に トラスコ品番160-8425 質量(g)54.6 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)8.3 頭部高さ(mm)3.6 適合ドライバー四角No.2 最大適合板厚(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする