MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 研削(グラインダー)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の エアストレートグラインダー
エアグラインダ ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52401354
品番
MRA-PG06252H
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に
仕様
6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバー
トラスコ品番
149-8034
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
タイプ
両回転・ストレートタイプ
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方