ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
江戸打ち紐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
52401668
品番
PAR-8012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色落ちを抑制する堅牢染めです。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
130
材質
レーヨン100%
色
金茶
質量(kg)
0.4
種類
江戸打ち
包装形態
ボビン巻
用途
和風装飾・手芸・ホビー材として
トラスコ品番
161-1888