面板 80 マーカー用ホワイトボードN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52402054 品番94768
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

水性マーカーで書いたり消したりできる面板です。

表示内容無地 用途駐車場への設置等 仕様スタンドサイン80・スタンドサイン80折りたたみ用 トラスコ品番161-3859 厚さ(mm)1.5 ホワイト 質量(g)440 縦(mm)470 横(mm)392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする