近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターガン OPB
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
52402377
品番
K-808-1 OPB
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
疲れにくいレバータイプです。
エアー取付口
OPBプラグ
ノズル取付口
G1/8
ノズル長(mm)
96
ノズル口径(Φmm)
2
用途
溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます
トラスコ品番
178-5675
材質
アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他
全長(mm)
188
質量(g)
216
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気