※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
ソフトウレタンホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ホース:ソフトウレタン樹脂、ソケット・プラグ:鋼鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番
178-5684
注文コード
52402438
品番
KUH-65-1C
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホース:ソフトウレタン樹脂、ソケット・プラグ:鋼鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番
178-5684
ホース長さ(m)
10
ホース径(Φmm)
6.5
許容曲げ半径(20℃)(mm)
40
タイプ
カプラ付