※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトウレタンホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ホース:ソフトウレタン樹脂、ソケット・プラグ:鋼鉄(クロームメッキ) トラスコ品番178-5687 注文コード52402499 品番KUH-85-1C
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ホース:ソフトウレタン樹脂、ソケット・プラグ:鋼鉄(クロームメッキ) トラスコ品番178-5687 ホース長さ(m)10 ホース径(Φmm)8.5 許容曲げ半径(20℃)(mm)55 タイプカプラ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする