※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
ソフトウレタンホース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ホース:ソフトウレタン樹脂、ソケット・プラグ:鋼鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番
178-5686
注文コード
52402517
品番
KUH-85-2C
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホース:ソフトウレタン樹脂、ソケット・プラグ:鋼鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番
178-5686
ホース長さ(m)
20
ホース径(Φmm)
8.5
許容曲げ半径(20℃)(mm)
55
タイプ
カプラ付