近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の エアダスターガン関連商品
近畿製作所の エアダスターガン用部品・オプション
パワードサクションガン オプション付ガンキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
52402553
品番
SWS-SG2KIT
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途
粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等
仕様
吸上式
トラスコ品番
178-5668
セット内容
SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付
材質
アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.8
塗料入口
【塗料】G3/8
注意
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい
※別途運賃