※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
近畿製作所
近畿製作所の カプラー/レバーカップリング
近畿製作所の カプラー
メネジプラグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52402578
品番
K22PFF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
エアーツールや配管に抜群!!
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
銅
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクト
仕様
メネジプラグG1/4メネジ×プラグ(20型)
トラスコ品番
178-5678
質量(g)
22
使用温度範囲(℃)
-10〜60
注意
※空気専用です。
※別途運賃