近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン関連商品
近畿製作所の スプレーガン部品
減圧弁メーター付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52402587
品番
RG-12
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
減圧弁
トラスコ品番
178-5679
材質
ボディ:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
340
最高使用圧力(MPa)
1
ねじサイズ
Rc1/4