曜日別特売
ACBP-8020 ボールポイントカラービット ANEX 52402684

ボールポイントカラービット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ8
内容量1本注文コード52402684品番ACBP-8020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。
先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。
強靭な特殊合金鋼を使用しています。
サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200トラスコ品番161-1360材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35白色質量(g)71先端サイズ8刃先マグネットあり両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする