ACHX-3020 六角レンチカラービット ANEX 52402745

六角レンチカラービット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ3
内容量1本注文コード52402745品番ACHX-3020
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。

用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに全長(mm)200トラスコ品番167-1055材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)43先端サイズ3塗装色赤紫色両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52402727
2022-02-23
用途: 機械のメンテナンス

短、中、長のビットは沢山使用していて、もう少し長いものはないかと探していました。非常に気にっています。セットでの構成も有れば良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする