光
光の オフィスインテリア
光の ドアグッズ
光の ドアストッパー
金具付強力ドアストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52402849
品番
KGDS975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
差し込むだけで、ドアを好きな場所で固定できます。
補強金具付なので、しっかりドアを固定します。
収納時にフック掛けできます。
用途
ドアの固定に
仕様
補強金具付、強力
トラスコ品番
151-8731
材質
ウレタンエラストマー樹脂、金具:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
50、【横連結時】64.5
全長(mm)
121
色
黒
高さ(mm)
30、【縦2個重ね時】50
質量(g)
158