※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52402867
品番
KM45BG12
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
配線を45°に出す際に便利です。
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番
158-4258
質量(g)
74
寸法H(mm)
31
規格
UL規格品
寸法L1(mm)
10
寸法A(mm)
30.4
保護等級
IP67
寸法G(mm)
8.6
使用周囲温度(℃)
-20〜90
最大外径(mm)
【挿入可ケーブル】10
接続ねじ呼び径
G1/2
接続ねじS1(mm)
20.9
注意
※沖縄・離島別途運賃