※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
注文コード
52402928
品番
K2SC42
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
防水型カップリング
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
仕様
IP65
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番
158-5755
質量(g)
363
寸法L(mm)
74
寸法A(mm)
64.9
使用周囲温度(℃)
-20〜90
最大外径(mm)
【挿入可ケーブル】37
注意
※沖縄・離島別途運賃