※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52402964
品番
KBBG22
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの呼び
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
仕様
非防水
適合
【ケイフレックス】KMB、KIB
トラスコ品番
158-5776
質量(g)
89
寸法L1(mm)
12
寸法A(mm)
40.1
寸法L2(mm)
20
使用周囲温度(℃)
-20〜100
最大外径(mm)
【挿入可ケーブル】18
接続ねじ呼び径
G3/4
接続ねじS1(mm)
26.4