※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びG1/2 注文コード52403104 品番K24BG16
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は呼び・ねじの呼びなど34種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB トラスコ品番158-5757 質量(g)74 寸法H(mm)27 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)32.2 保護等級IP65 寸法G(mm)811.9 使用周囲温度(℃)-20〜90 最大外径(mm)【挿入可ケーブル】13 ねじの呼びG1/2 接続ねじ呼び径G1/2 接続ねじS1(mm)20.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52403016
2021-05-07
用途:
会社設備の補修修理

使い易く、素人でも簡単に修理することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする