※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52403138
品番
K24BG22
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
配線を45°に出す際に便利です。
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番
158-4233
質量(g)
105
寸法H(mm)
29
寸法L1(mm)
12
寸法A(mm)
39.3
保護等級
IP65
寸法G(mm)
12.4
使用周囲温度(℃)
-20〜90
最大外径(mm)
【挿入可ケーブル】32
ねじの呼び
G3/4
接続ねじ呼び径
G3/4
接続ねじS1(mm)
26.4
注意
※沖縄・離島別途運賃