※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52403156 品番 K24BG36
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

配線を45°に出す際に便利です。
通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。

材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB トラスコ品番158-4196 質量(g)274 寸法H(mm)41 寸法L1(mm)14 寸法A(mm)57.4 保護等級IP65 寸法G(mm)18.6 使用周囲温度(℃)-20〜90 最大外径(mm)【挿入可ケーブル】48 ねじの呼びG1-1/4 接続ねじ呼び径G1-1/4 接続ねじS1(mm)41.9
注意
※沖縄・離島別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする