※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 樹脂性/黒色品 管用平行おねじ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52403174 品番KMBGP12
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

難燃性はUL94V0です。

材質樹脂 用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 温度範囲(℃)-20〜90 保護等級IP67 最小内径(Φmm)10 質量(g/個)29 UL規格UL94V0 適合電線管ケイフレックス/12
注意
※沖縄・離島別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする