※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合電線管
G16
注文コード
52403253
品番
KMKG12
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションカップリング
材質(本体)
亜鉛合金ダイカスト
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番
158-5752
質量(g)
58
規格
UL規格品
寸法L1(mm)
16.5
寸法A(mm)
30.4
寸法L2(mm)
21
保護等級
ケイフレックス側IP67
使用周囲温度(℃)
-20〜90
最大外径(mm)
【挿入可ケーブル】10
適合電線管
G16
注意
※沖縄・離島別途運賃