※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52403278
品番
K2KI12
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途
ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
21
保護等級
IP65
最小内径(Φmm)
10.8
寸法A(Φmm)
28.6
質量(g/個)
83
寸法I(Φmm)
10.8
適合電線管
ケイフレックス/12、厚鋼電線管/G16
注意
※沖縄・離島別途運賃