※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 フェラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52403287
品番
KFL10
参考基準価格(税別)
¥138
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途
ケイフレックスの端末取付け用
寸法L(mm)
16.5
温度範囲(℃)
-50〜200
寸法L1(mm)
8.1
寸法D(Φmm)
18.2
寸法d(Φmm)
8.5
質量(g/個)
4
適合電線管
ケイフレックス/10
注意
※沖縄・離島別途運賃