※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PA6
注文コード
52403339
品番
KBI10
参考基準価格(税別)
¥134
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。
難燃性はUL94V0です。
材質
PA6
寸法L1(mm)
10
用途
ケイフレックスの管端保護
適合
【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB
トラスコ品番
158-5766
色
黒
質量(g)
2
外径(Φmm)
18.3
寸法D(mm)
18.3
使用周囲温度(℃)
-20〜100
特性
耐油
注意
※沖縄・離島別途運賃